東洋テックス
東洋テックスの 内装建材
東洋テックスの 床材
東洋テックスの 戸建捨て貼り用
spice the LINEBORN フローリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
45359538
品番
LC02
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スパイス・ザ・ラインボーンはフローリングにアートを取り入れた、程よいスパイスが効いたデザイン。まさに、心満たす空間づくりに最適なフローリングです。
用途
捨貼り工法
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
シャンパンカラー
取扱説明書:
(2.55MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。