CanvaS フローリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 45359599 品番 CS1S
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。

用途捨貼り工法、根太貼り工法可能 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 モダンペカン柄
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする