CSN4 CanvaS-neo フローリング 東洋テックス 45359687

CSN4 CanvaS-neo フローリング 東洋テックス 45359687
CSN4 CanvaS-neo フローリング 東洋テックス 45359687

CanvaS-neo フローリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷車上渡し4日以内出荷とは
ボタニカルバーチ柄
内容量1ケース(6枚)注文コード45359687品番CSN4
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。

用途捨貼り工法長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12ボタニカルバーチ柄
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする