CanvaS 4 フローリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24枚) 注文コード 45359714 品番 CSH1
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?直貼り防音フロアとして防音性能LL(I)-4に対応し、クッション材により衝撃吸収力も高いフローリングです。新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。

用途直貼り工法 長さ(mm)895 幅(mm)142 厚さ(mm)13.5 モダンペカン柄
取扱説明書:(1.64MB)
注意
※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする