東洋テックス
東洋テックスの 内装建材
東洋テックスの 床材
東洋テックスの 戸建捨て貼り用
E30Sシリーズ フローリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6枚)
色
ホワイトオーク
注文コード
45359940
品番
E32S
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
銘木の美しさを追求。5樹種から選べる、銘木を愛する人のためのシリーズ。幅広い1本溝仕上げでお部屋を広々とした空間に演出します。
用途
捨貼り工法、根太貼り工法可能
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
ホワイトオーク
取扱説明書:
(2.97MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。