E30Sシリーズ フローリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6枚) チェリー 注文コード45359949 品番E33S
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

銘木の美しさを追求。5樹種から選べる、銘木を愛する人のためのシリーズ。幅広い1本溝仕上げでお部屋を広々とした空間に演出します。

用途捨貼り工法、根太貼り工法可能 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 チェリー
取扱説明書:(2.97MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする