※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

353-071 【名入れ】 たれ幕 ユニット 45360010 353-071 【名入れ】 たれ幕 ユニット 45360010 353-071 【名入れ】 たれ幕 ユニット 45360010

【名入れ】 たれ幕

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 表示内容注意火気使用中 注文コード45360010 品番353-071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は表示内容など41種類から選べます 他の種類を見る

安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。

用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。 付属品50cmヒモ4本 トラスコ品番167-9331 材質ターポリン(ハトメ穴4スミ) 取付方式吊り下げ 寸法(縦×横)(mm)1800×450 文字色黒・赤・白から選択可能 表示内容注意火気使用中 文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能) 文字数最大18文字 サービス分類名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※文字数によって、印字サイズ・範囲が異なりますので、イメージ画像をご確認ください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字のご依頼はお受けしかねます。
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
※印刷前でもデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生致します。
※ご入力いただいたご連絡先へ、製作データ(レイアウト)を送り致します。
※掲載納期はレイアウト確定後の納期になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする