曜日別特売
AR20-01-1-A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 45360384

レギュレータ AR20-A~AR40-A

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45360384品番AR20-01-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
圧力計(-) 圧力計なし排気方式リリーフタイプ管接続口径Rc1/8流れ方向(-)左→右ねじの種類Rc取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ20ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2取付け方法(-) 取付オプションなし設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 設備に組み込み
製造業

納期が早い。
20年以上前の設備の交換品として購入。仕様は同じなのにコンパクトになっています。

対象商品 : 45360427
2016-07-14
用途: エアブラシ塗装作業
製造業

今まで使用していたレギュレーターが古くなりバラつきが出たため圧力安定の為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする