SMC
レギュレータ AR20-A~AR40-A
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45360393
品番
AR20-01-1N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
257
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気方式
ノンリリーフタイプ
管接続口径
Rc1/8
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
Rc
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2
取付け方法
(-) 取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード