圧力計圧力計なし排気方式リリーフタイプ管接続口径Rc1/8流れ方向左→右ねじの種類Rc全長(mm)90.9質量(kg)0.17取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ20構造リリーフタイプ最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)40寸法F(mm)M36×1.5寸法D(mm)22寸法B(mm)67.4寸法C(mm)23.5ハンドル下向き使用流体空気寸法J(mm)22設定圧力(MPa)0.05~0.7保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法取付オプションなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)設定圧力単位MPa寸法P11/8・1/4寸法P21/8