曜日別特売
AR20-01BM-A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 45360603

レギュレータ AR20-A~AR40-A

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45360603品番AR20-01BM-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,890
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)排気方式リリーフタイプ管接続口径Rc1/8流れ方向(-)左→右ねじの種類Rc取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7設定圧力単位MPa排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 設備に組み込み
製造業

納期が早い。
20年以上前の設備の交換品として購入。仕様は同じなのにコンパクトになっています。

対象商品 : 45360427
2016-07-14
用途: エアブラシ塗装作業
製造業

今まで使用していたレギュレーターが古くなりバラつきが出たため圧力安定の為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする