サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食・食品工業用ウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 食品工業向け
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の フード・キャップ 食品工業向け
ヘアネット 20枚入り 給食 厨房 作業用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45360798
品番
HN1-1
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1箱20枚入り、黒色のヘアネットです。
衛生対策帽子との併用で、毛髪の落下をより厳重に防止し、清潔な作業環境をサポートします。
食品工場や厨房、給食現場など、衛生基準の高い職場で幅広く活躍します。
用途
厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ナイロン100
生地
ナイロントリコット
性別
男女兼用