コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45360825 品番 16
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

上部にタックを施した、ふんわりとした膨らみのあるシルエットが特徴のコック帽です。
綿100%のカツラギ織り素材を使用しており、丈夫で耐久性に優れています。
燃えにくい性質を持つため、火を扱うキッチンでも安心してご使用いただけます。

用途厨房向けユニフォーム ホワイト サイズM 混率(%)綿100 高さ(cm)17.5 頭囲(cm)58 生地カツラギ薄手 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする