和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45360920 品番 SV20
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

和の現場で長く愛されている、定番スタイルの和帽子です。
吸湿性に優れた、薄手の綿100%カツラギ素材を使用しており、快適な着用感が特長です。
和食店や寿司店、調理実習など、さまざまなシーンで活躍する使い勝手の良い一枚です。

用途厨房向けユニフォーム ホワイト サイズS 混率(%)綿100 高さ(cm)8.5 頭囲(cm)56 生地カツラギ薄手 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする