圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気方式リリーフタイプ管接続口径Rc1/4流れ方向左→右ねじの種類Rc仕様ブラケット付、丸型圧力計付(リミットインジケータ付)全長(mm)90.9質量(kg)0.17取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20構造リリーフタイプ最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)40寸法F(mm)M36×1.5寸法S(mm)15.4寸法D(mm)22寸法B(mm)67.4寸法C(mm)23.5寸法T(mm)55ハンドル下向き寸法M(mm)30寸法N(mm)34使用流体空気寸法J(mm)22設定圧力(MPa)0.05~0.7寸法Q(mm)43.9寸法R(mm)5.4寸法U(mm)2.3保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法ブラケット付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)設定圧力単位MPa寸法P11/8・1/4寸法P21/8