四角巾 調理用 給食 飲食店 厨房

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45361139 品番SV27
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

給食センターや調理実習など、衛生管理が求められる現場に最適な四角巾です。
ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い耐久性。
シャツにも使われるブロード素材を使用し、ソフトな付け心地で長時間の作業も快適です。

用途厨房向けユニフォーム ホワイト サイズF 混率(%)ポリエステル65・綿35 縦(cm)90 生地ブロード 横(cm)90 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする