腰エプロン 撥水 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45361315 品番AP-043-B9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優れた撥水性と撥油性を備えた、ミドル丈の腰エプロンです。
水や油汚れをしっかりガードし、厨房やホールでの作業を快適にサポートします。
黒・茶・ワインの3色展開で、カフェやレストランなど、幅広い飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様右ポケット付き ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能撥水・撥油 身幅(cm)93.5 生地ユースフル・ウェザー ひも長(cm)263 前中心丈(cm)48 ひも幅(cm)4 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする