腰エプロン 撥水 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45361324 品番AP-043-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優れた撥水性と撥油性を備えた、ミドル丈の腰エプロンです。
水や油汚れをしっかりガードし、厨房やホールでの作業を快適にサポートします。
黒・茶・ワインの3色展開で、カフェやレストランなど、幅広い飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様右ポケット付き ブラウン サイズF 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能撥水・撥油 身幅(cm)93.5 生地ユースフル・ウェザー ひも長(cm)263 前中心丈(cm)48 ひも幅(cm)4 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45361324 AP-043-C3 45368559 CA1629 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする