BAP-055-B9 エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361358 BAP-055-B9 エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361358

エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズM 注文コード45361358 品番BAP-055-B9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

撥水性と撥油性に優れた、定番の胸当てエプロンです。
両腰に便利なポケットを備えており、接客や作業時の利便性を高めます。
黒・茶・緑の3色展開で、カフェやレストランなどの雰囲気に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様Dカン紐通し式、肩紐ズレ防止ループ付き ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能撥水・撥油 身幅(cm)74.5 生地ユースフル・ウェザー ひも長(cm)125 前中心丈(cm)76 ひも幅(cm)3.5 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45361358 BAP-055-B9 17268110 AN3601-B9 エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする