曜日別特売
BAP-055-C3 エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361376

 

BAP-055-C3 エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361376
BAP-055-C3 エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361376

エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
サイズM
内容量1枚注文コード45361376品番BAP-055-C3
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

撥水性と撥油性に優れた、定番の胸当てエプロンです。
両腰に便利なポケットを備えており、接客や作業時の利便性を高めます。
黒・茶・緑の3色展開で、カフェやレストランなどの雰囲気に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様Dカン紐通し式、肩紐ズレ防止ループ付きブラウンサイズM混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能撥水・撥油身幅(cm)74.5生地ユースフル・ウェザーひも長(cm)125前中心丈(cm)76ひも幅(cm)3.5性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする