サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラウン
グリーン
ブラウン
ブラック
サイズ
L
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45361385
品番
BAP-055-C3
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
撥水性と撥油性に優れた、定番の胸当てエプロンです。
両腰に便利なポケットを備えており、接客や作業時の利便性を高めます。
黒・茶・緑の3色展開で、カフェやレストランなどの雰囲気に合わせてお選びいただけます。
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
Dカン紐通し式、肩紐ズレ防止ループ付き
色
ブラウン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1
機能
撥水・撥油
身幅(cm)
80.5
生地
ユースフル・ウェザー
ひも長(cm)
130
前中心丈(cm)
81
ひも幅(cm)
3.5
性別
男女兼用