ベスト メンズ 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45361516 品番 MVE-073-B6
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

深めのVネックと変形ヘチマカラーが特徴的な、ギャルソン風デザインの男性用ベストです。
控えめな光沢感のあるストライプ柄が、飲食店のホールスタッフにふさわしい上品な印象を演出します。
裏地付きでしっかりとした着用感があり、長時間の接客業務にも快適です。
左胸ポケットと両腰ポケットに加え、右腰には便利なチェンジポケット付きで、業務効率をサポートします。
背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、体型に合わせたフィット感を実現します。
レストラン・カフェ・和食店など、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様裏地あり、左胸・両腰ポケット・右腰チェンジポケット、背ベルト 黒系 サイズLL 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル70・毛30 肩幅(cm)41.5 着丈(cm)61 生地ダークネス・ストライプ 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする