腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45361656 品番AP-084-A9
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

適度な厚みがあり、しっかりとした着用感のある白の腰エプロンです。
ロング丈仕様で、飲食店や厨房などの業務用ユニフォームとしてもおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様右ポケット付き ホワイト サイズF 混率(%)ポリエステル65・綿35 身幅(cm)93.5 生地マナリーツイル ひも長(cm)264 前中心丈(cm)81 ひも幅(cm)4 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする