ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45361674 品番AC-101-B9
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

撥水性・撥油性に優れた素材を使用したベレー帽子です。
シンプルなデザインで、カフェやレストランの制服にも最適です。
後ろのアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
黒・茶の2色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様レールアジャスター ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能撥水・撥油 頭囲(cm)56~60 生地ユースフル・ウェザー 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする