ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45361690 品番AC-101-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

撥水性・撥油性に優れた素材を使用したベレー帽子です。
シンプルなデザインで、カフェやレストランの制服にも最適です。
後ろのアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
黒・茶の2色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様レールアジャスター ブラウン サイズF 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能撥水・撥油 頭囲(cm)56~60 生地ユースフル・ウェザー 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45361690 AC-101-C3 17268810 AN5103-C3 撥水 ベレー帽 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 撥水 ベレー帽 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする