三角巾 帽子 和食 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45361699 品番 AC-113-B9
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

和食店や料亭などの接客シーンに最適な、純和風デザインの三角巾です。
頭の形に沿う立体パターン設計で、フィット感に優れ、長時間の着用でも快適です。
黒・茶・紺の3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル100 生地マット・トロピカル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする