ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45361717 品番 PA-114-B9
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、ベーシックなストレートパンツです。
ツータック仕様で腰まわりにゆとりがあり、動きやすいデザイン。
ウエスト脇ゴム入りで、長時間の立ち仕事でも快適なフィット感を実現します。
両脇・右後ろポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品です。
レストラン・カフェ・接客業など、さまざまな現場におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ツータック、両脇・右後ポケット ブラック サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)71.5 ウエスト(cm)57 機能ストレッチ 股上(cm)28 ヒップ(cm)93 生地ファイントロ 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする