曜日別特売
PA-114-B9 ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361744

ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)75
股下(cm)77.5
内容量1枚注文コード45361744品番PA-114-B9
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、ベーシックなストレートパンツです。
ツータック仕様で腰まわりにゆとりがあり、動きやすいデザイン。
ウエスト脇ゴム入りで、長時間の立ち仕事でも快適なフィット感を実現します。
両脇・右後ろポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品です。
レストラン・カフェ・接客業など、さまざまな現場におすすめです。

用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ツータック、両脇・右後ポケットブラックサイズL混率(%)ポリエステル100股下(cm)77.5ウエスト(cm)75機能ストレッチ股上(cm)28.5ヒップ(cm)110生地ファイントロ性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする