※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45361837 品番 HWS15A-3/A
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。

定格出力電力(W)15 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265 入力電流(A)0.24/0.15 最大出力電力(W)10 定格出力電圧(V)DC3 出力電流(A)(最大)3 幅(mm)31.5 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)190 タイプカバー付き 奥行(mm)80 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃)-30〜85 冷却方式自然空冷 機能過電流保護、過電圧保護、直列運転、入力瞬時電圧低下保護 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率- 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 出力電圧可変範囲(V)2.97〜3.96 過電流保護3.15A〜 動作温度(℃)-10〜70(-10〜50/100%、60/80%、70/60%) リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC4.13〜4.95V 出力リップルノイズ電圧120mV(0≦Ta≦70℃)、160mV(−10≦Ta<0℃) 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)70%/71% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 使用上の注意- RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)10〜90(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-20R5WRSEN-2003 ロードレギュレーション40 ラインレギュレーション20 保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
弊社製品に使用
ネクステック 様

TDKラムダのスイッチング電源は、ネミックラムダの時代から使用しています。
耐久性も良く、性能に全く問題もありません。

2024-09-13
用途:
製品の部品
ブレインビジョン株式会社 様

小型で高性能です。EMC試験(伝導、空中エミッション、歪み、バースト、ドロップ)もスッキリパスしました。
1点だけ難を指摘するなら、電線取り付けのラグが凝りすぎで、丸型圧着端子を入れにくいです。U型なら簡単に入れられます。

1人が参考にしています
対象商品:
87439633
2024-03-16
用途:
照明器具接続
製造業

今のところ問題ありません。ターミナル表示を間違えました。

対象商品:
87439597
2023-05-24
用途:
弊社の製造部品の電源として

メーカー品でもありますし、SW電源が不足している中
代替え品として 購入しました
定格も 以前と 同じですし 助かっています
しかし、以前の部品が 流通が滞って いますから
早く 元の製品に して頂きたいです

1人が参考にしています
対象商品:
87439597
2023-07-12
用途:
弊社の組み込み部品として

弊社の製品の組み込み部品として 使用して組み込んでいます
メーカー品でもありますし 動作も問題なく 組み込み 納品できました
ただ、スィッチング・レギュレーター自身の安定供給は 未だ 確立していませんので
次の確保が問題となります
在庫自体の確保が 出来たのなら 次の受注も決まっていますし
引き続き使用したいと思います

対象商品:
87439563
2023-04-18
用途:
よし
アキュア株式会社 様 (サービス業)

他メーカーでは、入手が出来なかったのでコストは上がりましたが非常に満足しています。
TDKのサポート窓口も良かったです。

対象商品:
87439624
2022-12-08
用途:
リニアアンプのメンテナンスに使用
サービス業

サイズも容量も丁度良く、安心のTDK製なので満足しています。

対象商品:
45361776
2022-09-02
用途:
他社で1年待ち
有限会社カナダ電子 様

納期に間に合いました
値段もほぼ希望通り
次回もよろしくお願いいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする