PA-133-B9 ストレートパンツ スラックス レディース ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361839

PA-133-B9 ストレートパンツ スラックス レディース ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361839
PA-133-B9 ストレートパンツ スラックス レディース ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361839

ストレートパンツ スラックス レディース ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)15
ウエスト(cm)78
ヒップ(cm)98.5
内容量1枚注文コード45361839品番PA-133-B9
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、スタイリッシュな女性用の黒パンツです。
ノータック仕様で、すっきりとした細身のシルエットが魅力。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
シンプルなデザインで、レストラン・カフェ・接客業など、幅広いシーンにおすすめです。

用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様フロントファスナー、ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケットブラックサイズ(号)15混率(%)ポリエステル100股下(cm)90ウエスト(cm)78機能ストレッチ股上(cm)28.5ヒップ(cm)98.5生地ファイントロ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする