サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の パンツ・スラックス オフィスウェア
作務衣パンツ(スラブ・シャンブレー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45361909
品番
PA-134-K3
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
和の接客・飲食店の定番、作務衣パンツ。
おすすめセット商品:作務衣[BL-36-K3]
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
脇・後ゴム、両脇ポケット、裾調整紐入り
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿60・ポリエステル39・複合繊維[ポリエステル・ナイロン]1
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
77
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
118
生地
スラブ・シャンブレー
性別
男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。