タイトスカート ボトムス レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45361979 品番 SK-140-B9
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

フォーマル感と動きやすさを兼ね備えた定番の黒タイトスカートです。
ストレッチ性に優れた素材を使用しており、長時間の業務でも快適な着用感をキープします。
すっきりとしたシルエットで、清潔感ときちんと感を演出。
後ろファスナー仕様で、着脱もスムーズです。
両脇にはポケット付きで、業務中の小物収納にも便利。
カフェやレストランなど、幅広い接客サービスのユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様後ファスナー、両腰ポケット、後ろベント ブラック サイズ(号)15 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)73 機能ストレッチ スカート丈(cm)54 ヒップ(cm)103 生地ファイントロ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする