ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45362024 品番 VE-159-B6
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

さりげない小さなドット柄が上品な印象を与える、気品あるユニフォームベストです。
繊細なドットが入ったシックなデザインで、飲食店のホールスタッフにふさわしい落ち着いた雰囲気を演出します。
後ろ身頃には裏地付きの本格仕様で、見た目だけでなく着心地にもこだわりました。
両胸ポケット・両腰の箱ポケット付きで、接客業務に便利な収納力を備えています。
背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、フィット感を調整できます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、男女兼用の商品です。
レストラン・カフェ・和食店など、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様裏地あり、両胸・両腰ポケット、背ベルト 黒×茶 サイズLL 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40.5 着丈(cm)58 生地ピンドットクロス 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする