曜日別特売
FA280 給食衣 子供用 ダブル型 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362277

給食衣 子供用 ダブル型 学校 白衣 キッズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)1
内容量1枚注文コード45362277品番FA280
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用のダブル型給食衣です。
「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。
100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。
肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。

用途
児童給食向け衛生白衣
仕様両腰ポケット、右前・左前共用ホワイトサイズ(号)1胸囲(cm)82混率(%)ポリエステル65・綿35身長(cm)~110肩幅(cm)34袖丈(cm)40着丈(cm)60機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする