FA284 給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362496 FA284 給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362496

給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45362496 品番 FA284
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用のカッポウ衣型給食衣です。
「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。
100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。
肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。

用途児童給食向け衛生白衣 仕様腰ポケット ホワイト サイズ(号)5 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル65・綿35 身長(cm)150 肩幅(cm)42 袖丈(cm)52 着丈(cm)80 機能抗菌 生地ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする