作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45362776 品番 BL-306-K3
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

和の雰囲気を演出する、作務衣の上衣です。
和食店や居酒屋など、和をイメージした飲食店のホールスタッフにぴったり。
着崩れを防ぐ3箇所の紐結び付き(内側上下2段+外側衿端)で、動きやすさときちんと感を両立。
左胸ポケットと内ポケット付きで、メモや小物の収納に便利です。
同素材のおそろいズボン(品番:PA-134-K3)もあり、上下セットで統一感のあるユニフォームに。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 仕様左腰ポケット、内ポケット ネイビー サイズSS 胸囲(cm)106 混率(%)綿60・ポリエステル39・複合繊維[ポリエステル・ナイロン]1 肩幅(cm)50 袖丈(cm)35 着丈(cm)67 生地スラブ・シャンブレー 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする