作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード45362810 品番BL-306-K3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

和の雰囲気を演出する、作務衣の上衣です。
和食店や居酒屋など、和をイメージした飲食店のホールスタッフにぴったり。
着崩れを防ぐ3箇所の紐結び付き(内側上下2段+外側衿端)で、動きやすさときちんと感を両立。
左胸ポケットと内ポケット付きで、メモや小物の収納に便利です。
同素材のおそろいズボン(品番:PA-134-K3)もあり、上下セットで統一感のあるユニフォームに。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 仕様左腰ポケット、内ポケット ネイビー サイズL 胸囲(cm)124 混率(%)綿60・ポリエステル39・複合繊維[ポリエステル・ナイロン]1 肩幅(cm)58 袖丈(cm)40 着丈(cm)78 生地スラブ・シャンブレー 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45362810 BL-306-K3 45369085 SBLU-1702-K3 作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする