BL-309-A9 シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362837

シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)7
内容量1枚注文コード45362837品番BL-309-A9
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シャープなシルエットで、スタイリッシュに着こなせるレディースシャツです。
衿は立てても寝かせても着用でき、コーディネートの幅が広がります。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく、快適に動けます。
左胸ポケット付きで、ペンや小物の収納にも便利です。
白・黒の2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖ホワイトサイズ(号)7胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル49・複合繊維[ポリエステル]21・綿30肩幅(cm)37袖丈(cm)39着丈(cm)63機能ストレッチ生地ストレッチ・ブロード性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする