シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45362864 品番 BL-309-A9
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シャープなシルエットで、スタイリッシュに着こなせるレディースシャツです。
衿は立てても寝かせても着用でき、コーディネートの幅が広がります。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく、快適に動けます。
左胸ポケット付きで、ペンや小物の収納にも便利です。
白・黒の2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、七分袖 ホワイト サイズ(号)13 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル49・複合繊維[ポリエステル]21・綿30 肩幅(cm)39.5 袖丈(cm)41 着丈(cm)65 機能ストレッチ 生地ストレッチ・ブロード 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする