※着用例

FA333 調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363074 FA333 調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363074 FA333 調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363074

調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45363074 品番 FA333
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの女性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
袖口はゴム入りで、異物混入を防ぎながら水仕事にも対応しやすい仕様です。
両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。

用途厨房向けユニフォーム 仕様両腰ポケット ホワイト サイズS 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)38 袖丈(cm)50 着丈(cm)65 機能抗菌 生地ポプリン 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする