コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45363205 品番 FH400
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

パワフルな抗菌力と、安全性に配慮した丈夫な素材を使用した、定番のコックコート。
食中毒の原因となる黄色ブドウ球菌など、特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果で、厨房での衛生管理をサポートします。
100回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。
皮膚刺激も少なく、肌に優しい素材なので安心して着用できます。
いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様袖口カフス、組紐釦、左胸ポケット オフホワイト サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)70 機能抗菌・制電 生地ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする