調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45363467 品番 FH415
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿付きの男性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
バーコートとしても活用されるデザインで、腕を大きく振る動作を妨げず、スムーズな作業をサポートします。
白を基調とした清潔感のある見た目で、衛生面にも配慮されています。
着心地の良さに加え、日々のお手入れがしやすく、業務用としても扱いやすい一着です。
左胸と両腰にポケットが付いており、ペンや小物の収納にも便利です。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様左胸・両脇ポケット ホワイト サイズL 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)73 機能抗菌・制電 生地ツイル 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする