サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食・食品工業用ウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食業向け
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 調理衣
コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45363729
品番
KC420
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
綿100%、カツラギ織り素材を使用した定番のコックコートです。
丈夫で燃えにくく、厨房現場で永く愛用されています。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
詰襟、左胸・両腰ポケット
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
76
生地
カツラギ厚手
性別
男女兼用