曜日別特売
KE423 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363756

KE423 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363756
KE423 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363756
KE423 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363756
KE423 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363756
KE423 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363756

コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1枚注文コード45363756品番KE423
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

丈夫でシワになりにくく、乾きやすいポリエステル混紡素材を使用した、お手入れ簡単なコックコートです。
着脱がラクなファスナー仕様で、忙しい厨房作業をスムーズにサポートします。
白・黒の2色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様袖口カフス、組紐釦、ジップアップ、内ポケットホワイトサイズS胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)42袖丈(cm)53着丈(cm)67生地タッサー性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする