シャツ 長袖 レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45363966 品番 BL-426-A9
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

やや細身のシルエットで、すっきりとした印象を与えるレディースシャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、上品な着こなしが可能です。
衿はやや大きめで、収まりの良いデザインに仕上げています。
背中のタックをなくすことで、よりシャープなシルエットを実現しました。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。作業時のフィット感を高めます。
飲食サービス業や接客業におすすめの定番ユニフォームです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット ホワイト サイズ(号)9 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)72 首廻り(cm)37 生地ブロード 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする