調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45364228 品番 FT429
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

格式ある仕立てで、和食店や料亭などの落ち着いた雰囲気にもなじむ調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
皮膚への刺激が少ない素材なので、長時間の着用でも快適に過ごせます。
七分袖仕様で、腕まわりの動作を妨げず、作業性にも優れています。
ショール衿が柔らかな印象を演出し、和の雰囲気に調和します。
左胸には内ポケットがあり、ペンや小物の収納に便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、ショールカラー、左胸内ポケット、七分袖 ホワイト サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)44 着丈(cm)76 機能抗菌 生地ポプリン 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
調理の時です
飲食業

Sサイズ、小柄なんでちょうど良かったです。洗濯してもよれよれにならず、えりもしっかりしております。きっちりした印象で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする