調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45364264 品番 FT439
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

格式ある仕立てで、和食店や料亭などの落ち着いた雰囲気にもなじむ調理白衣です。
七分袖仕様で、腕まわりの動作を妨げず、作業性に優れています。
テーラー衿がきちんと感を演出し、清潔感と信頼感のある印象を与えます。
左胸にはポケットがあり、ペンや小物の収納に便利です。
前身頃は比翼釦留めで、すっきりとした見た目を保ちます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、テーラーカラー、左胸ポケット、七分袖 ホワイト サイズS 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)45 袖丈(cm)40 着丈(cm)68 機能抗菌 生地ポプリン 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする