調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45364325 品番 KH450
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厨房や給食センターなど、衛生管理が求められる現場に最適な、男性用のノータック調理衣パンツです。
ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い業務用仕様。
調理服・調理着・調理衣と一緒に、厨房スタッフや食品工場のユニフォームとしておすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ノータック、フロントファスナー、両脇・右後ポケット ストライプ サイズ73 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)74 ウエスト(cm)73 股上(cm)26 ヒップ(cm)94.5 生地ツイル 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする