シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45364490 品番 BL-454-A9
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

すっきりとしたシルエットが魅力のボタンダウンシャツです。
後ヨーク切替下の両サイドにタックを入れることで、動きやすさを確保しています。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。シーンに合わせたフィット感を実現します。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット ホワイト サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)80 機能吸汗速乾・防汚 首廻り(cm)45 生地エフェクト・ブロード 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする