コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45364614 品番 DC502
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

乾きやすく、お手入れも簡単なポリエステル混紡の涼感素材を使用したコックコートです。
厨房での作業にぴったりな、快適さと機能性を兼ね備えたユニフォーム。
いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様袖口カフス、組紐釦、左胸ポケット ホワイト サイズLL 胸囲(cm)121 混率(%)ポリエステル60・綿34・複合繊維[ソフィスタ(R)]5・複合繊維[ポリエステル・ナイロン]1 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)76 機能吸汗速乾・制電・抗菌・冷感 生地ドビー織り薄手 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする